SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330G
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(03) 3/8
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168227
VXE2330G-03-5DL1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168236
VXE2330G-03F-5D1-B
CADデータダウンロード
(F) G
¥10,730
¥
9,698
¥10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください