曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350 - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(T) NPTF接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168525VXE2350-03T-5DL1
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする