曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350V

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350V - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168559VXE2350V-02-5DL1(-) Rc(02) 1/4
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168568VXE2350V-02F-5D1(F) G(02) 1/4
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168577VXE2350V-03-5G1-B(-) Rc(03) 3/8
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする