SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
(5) 24 DC
(6) 12 DC
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
接続口径
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168586
VXE2360-02-5TL1-B
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(02) 1/4
¥9,960
¥
8,798
¥9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168595
VXE2360-02N-5DL1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(N) NPT
(02) 1/4
¥9,960
¥
8,798
¥9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168604
VXE2360-02T-5G1-B
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(T) NPTF
(02) 1/4
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168613
VXE2360-03-5D1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(03) 3/8
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168629
VXE2360-03-6G1-B
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(-) Rc
(03) 3/8
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168638
VXE2360-04-6D1
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(-) Rc
(04) 1/2
¥9,850
¥
8,798
¥9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168647
VXE2360-04F-5DO1-B
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(F) G
(04) 1/2
¥9,740
¥
8,898
¥9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください