曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360H

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360H - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168726VXE2360H-03-5DL1-B(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168735VXE2360H-03-5D1(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168744VXE2360H-03-5G1-B(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168753VXE2360H-03F-5G1-B(F) G(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168769VXE2360H-04N-5D1(N) NPT(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする