SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SM
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175008
ZM131SM-B5LS
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(S) サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥26,360
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175017
ZM131SM-K5GZ-E15L-L
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥35,480
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175026
ZM131SM-K5LZB-X126
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥30,580
¥
28,980
¥31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください