バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個