真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175498ZM135AM-K5G-E15L(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)(-) なし(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175507ZM135AM-K5LZ-E14C(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする