SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135M
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
真空スイッチ型式
スイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175613
ZM135M-K5LZ-X126
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
マニホールド:個別供給バルブ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥30,580
¥
28,980
¥31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175629
ZM135M-K5LZB-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(5) マニホールド:個別供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥21,840
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください