曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151AS

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151AS - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151AS - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(S) 0.45搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175647ZM151AS-J5LZB-E14L(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)ロック式(ドライバ操作形)
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175656ZM151AS-Q5-E55CL(-) エアオペレート/バルブなしなし(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)ノンロックプッシュ式
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする