バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付内容量1個