曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153AS

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153AS - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153AS - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176067ZM153AS-A5LZ(A) 供給弁付 (N.O.)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176076ZM153AS-J5LOZ(J) 供給弁付 (N.C.)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする