真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM153S - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176085ZM153S-J5LZ-E17(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(S) 0.45
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176094ZM153S-J5LZ-E17CL(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(S) 0.45
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176103ZM153S-K5GZ-L(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(S) 0.45
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176119ZM153S-K5L-E15CL(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(-) なし(S) 0.45
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176128ZM153S-K5LO-X107L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)マニホールド:共通供給バルブ付Rcなし0.45
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176137ZM153S-K5LZ-E18CL-X126L形プラグコネクタ、リード線0.3mマニホールド:共通供給バルブ付Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.45
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする