SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM155S
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24176146
ZM155S-K5-EBV-X298
1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥37,070
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176155
ZM155S-K5L-E16CL-L
CADデータダウンロード
(15) 1.5
(5) マニホールド:個別供給バルブ付
(-) 側面、下面取出
(S) 0.45
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
(L) ロックナット付
¥35,090
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください