曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176697ZP2-TF40HBUJB2540高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム25
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176706ZP2-TF40HBUJF7540高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム75
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176715ZP2-TF40HSJF7540高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム75
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする