真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24208319ZK2P00K5AL-06-BC(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208328ZK2P00K5AL-06-BD(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208337ZK2P00K5AL-06-BDK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208346ZK2P00K5AL-08-BK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208355ZK2P00K5BL-06-BCD(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208364ZK2P00K5BL-06-BCDJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208373ZK2P00K5BL-06-BDJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208398ZK2P00K5BL-08-BCDJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208477ZK2P00K5DL-06-BDJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208486ZK2P00K5DL-06-DJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208504ZK2P00K5DL-08-BC(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208513ZK2P00K5EL-06-BD(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208529ZK2P00K5EL-06-BDK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208556ZK2P00K5EL-08-CJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208574ZK2P00K5FL-08-BJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208599ZK2P00K5HL-06-CDK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208608ZK2P00K5HL-08-DK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208617ZK2P00K5NL2-06-CDK(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208635ZK2P00K5PL-06-BJ(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208678ZK2P00K5TL1-06-BD(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208739ZK2P00R5BL-08-BDJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208748ZK2P00R5BL-08-BJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208757ZK2P00R5BL-08-DJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208766ZK2P00R5BL1-06-BCD(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208809ZK2P00R5DL-06-BDJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208818ZK2P00R5DL-06-DJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208836ZK2P00R5EL-06-BD(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208845ZK2P00R5EL-06-BJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208879ZK2P00R5FL-06-BDJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208897ZK2P00R5FL3-06-DK(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208906ZK2P00R5NL2-06-BCD(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208915ZK2P00R5NL2-06-BDJ(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208933ZK2P00R5NL2-08-BD(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208949ZK2P00R5NL2-08-DK(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24208495ZK2P00K5DL-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
24208976ZK2P00R5NL3-08(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209019ZK2P00R5TL-06(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
24208294ZK2P00J5CL-07-B(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
23,950
取扱い終了
返品不可
24208303ZK2P00J5PL-06(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
18,950
取扱い終了
返品不可
24208389ZK2P00K5BL-06-D(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,950
取扱い終了
返品不可
24208407ZK2P00K5BL-08-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,500
取扱い終了
返品不可
24208416ZK2P00K5BL1-06-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24208425ZK2P00K5BL2-06-B(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
26,700
取扱い終了
返品不可
24208434ZK2P00K5CL-06-B(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,850
取扱い終了
返品不可
24208443ZK2P00K5CL-08-B(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,850
取扱い終了
返品不可
24208459ZK2P00K5CL2-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
26,400
取扱い終了
返品不可
24208468ZK2P00K5CL2-08-B(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
26,700
取扱い終了
返品不可
24208538ZK2P00K5EL-06-D(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,950
取扱い終了
返品不可
24208547ZK2P00K5EL-06-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,850
取扱い終了
返品不可
24208565ZK2P00K5EL2-06-B(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24208495ZK2P00K5DL-0869319268ZK2P00K5DLA-08ZK2P00K5DL-08 ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319268ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24208976ZK2P00R5NL3-0869319925ZK2P00R5NL3A-08ZK2P00R5NL3-08 ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319925ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24209019ZK2P00R5TL-0669319943ZK2P00R5TLA-06ZK2P00R5TL-06 ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319943ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする