真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)(5) DC24システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24209089ZK2Q00K5AL-06-KP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209107ZK2Q00K5AL-07-JP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209256ZK2Q00K5CL2-06-JP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209308ZK2Q00K5EL-08-CKP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209335ZK2Q00K5FL-08-CKP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209369ZK2Q00K5FL1-06-CP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209378ZK2Q00K5HC-06-CJP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209423ZK2Q00K5NC1-06-CKP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6なし供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209439ZK2Q00K5NC1-08-JP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8なし供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209448ZK2Q00K5NL2-06-JK(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6なし供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209457ZK2Q00K5NL2-08-JP(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8なし供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209536ZK2Q00R5BC-08-JP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209554ZK2Q00R5BC1-08-JP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209579ZK2Q00R5BL-08-JP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209624ZK2Q00R5FC-08-CP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209667ZK2Q00R5NC1-06-JKP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ6なし供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209685ZK2Q00R5NC1-06-KP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ6なし供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209703ZK2Q00R5NC1-08-KP(R) 自己保持・破壊弁連動Φ8なし供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24209037ZK2Q00J5CL-07(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
23,650
取扱い終了
返品不可
24209046ZK2Q00J5EL-06(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
23,650
取扱い終了
返品不可
24209055ZK2Q00K5AC-08(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209064ZK2Q00K5AC-08-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,100
取扱い終了
返品不可
24209073ZK2Q00K5AL-06-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,500
取扱い終了
返品不可
24209098ZK2Q00K5AL-07(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209116ZK2Q00K5AL-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209125ZK2Q00K5AL2-06-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,400
取扱い終了
返品不可
24209134ZK2Q00K5BC-08-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,100
取扱い終了
返品不可
24209143ZK2Q00K5BC-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209159ZK2Q00K5BL-06-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,500
取扱い終了
返品不可
24209168ZK2Q00K5BL-08-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,850
取扱い終了
返品不可
24209177ZK2Q00K5BL-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209186ZK2Q00K5BL1-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209195ZK2Q00K5CC-06-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,100
取扱い終了
返品不可
24209204ZK2Q00K5CC-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209213ZK2Q00K5CC1-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,000
取扱い終了
返品不可
24209229ZK2Q00K5CL-07(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209238ZK2Q00K5CL1-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209247ZK2Q00K5CL2-06-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,700
取扱い終了
返品不可
24209265ZK2Q00K5DC-06-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,450
取扱い終了
返品不可
24209274ZK2Q00K5DL-08(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209283ZK2Q00K5DL-08-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209299ZK2Q00K5EL-06-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,550
取扱い終了
返品不可
24209317ZK2Q00K5FC-06-K(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
28,100
取扱い終了
返品不可
24209326ZK2Q00K5FC-08-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,450
取扱い終了
返品不可
24209344ZK2Q00K5FL-08-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,850
取扱い終了
返品不可
24209353ZK2Q00K5FL1-06(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,150
取扱い終了
返品不可
24209387ZK2Q00K5HC-08-J(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ8真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
27,450
取扱い終了
返品不可
24209396ZK2Q00K5HL2-06-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ6真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力単位切換機能付き供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,400
取扱い終了
返品不可
24209405ZK2Q00K5JC1-07(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,000
取扱い終了
返品不可
24209414ZK2Q00K5JC1-07-P(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)Φ1/4"真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力SI単位固定供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする