エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210279 | ZZK204-AN2L-B-A | 82752707 | ZZK204A-AN2L-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210324 | ZZK204-A2N-B-A | 82752689 | ZZK204A-A2N-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210333 | ZZK204-A2P-A | 82760267 | ZZK204A-A2P-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210367 | ZZK204-A2P-L-A | 82760276 | ZZK204A-A2P-L-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |