エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210814 | ZZK207-AN2F-A | 82757126 | ZZK207A-AN2F-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210857 | ZZK207-A1L-D-A | 82756950 | ZZK207A-A1L-D-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210884 | ZZK207-A2P-B-A | 82756390 | ZZK207A-A2P-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |