エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210927 | ZZK208-AN1F-B-A | 82752366 | ZZK208A-AN1F-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210963 | ZZK208-A2N-B-A | 82756810 | ZZK208A-A2N-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |