曜日別特売

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD10

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD10 - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24215617ZCDUKD10-10D-M9NL10【真空側】(D) キャップ配管パッド直接取付M9N10(-) M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215626ZCDUKD10-30D-M9BV10【真空側】(D) キャップ配管パッド直接取付M9BV30(-) M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215635ZCDUKD10-5D-M9NS10【真空側】(D) キャップ配管パッド直接取付M9N5(-) M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする