SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD32
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
キャップ配管/パッド直接取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215705
ZCDUKD32-15D-M9BAZ
32
M9BAZ
15
M5X0.8,Rc1/8
(D) 磁石内蔵
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください