SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ10
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
ロッド配管/おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215714
ZCDUKQ10-15D-A96
CADデータダウンロード
10
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
A96
15
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
10,730
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215723
ZCDUKQ10-30D-M9BV
CADデータダウンロード
10
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BV
30
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215739
ZCDUKQ10-5D-M9BS
CADデータダウンロード
10
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9B
5
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください