SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ16
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
ロッド配管/おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215748
ZCDUKQ16-10D-M9NM
CADデータダウンロード
16
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9N
10
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215757
ZCDUKQ16-15D-M9BWZ
CADデータダウンロード
16
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BW
15
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215766
ZCDUKQ16-25D-A93VL
CADデータダウンロード
16
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
A93V
25
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215775
ZCDUKQ16-5D-M9BVLS
CADデータダウンロード
16
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BV
5
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください