SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
ロッド配管/パッド直接取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215958
ZCDUKR20-30D-M9BW
CADデータダウンロード
20
【真空側】(R) ロッド配管
パッド直接取付
M9BW
30
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215967
ZCDUKR20-50D-A90L
CADデータダウンロード
20
【真空側】(R) ロッド配管
パッド直接取付
A90
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215976
ZCDUKR20-50D-M9BM
CADデータダウンロード
20
【真空側】(R) ロッド配管
パッド直接取付
M9B
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215985
ZCDUKR20-50D-M9PL
CADデータダウンロード
20
【真空側】(R) ロッド配管
パッド直接取付
M9P
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください