真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20 - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24216019ZCUKR20-30D20【真空側】(R) ロッド配管パッド直接取付なし30(-) M5×0.8(-) 磁石なし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする