大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165 - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24221908VP3165-06BDARc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221935VP3165-063DZA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221978VP3165-065DLB-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221987VP3165-065DZA-F(F) G(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221996VP3165-10YDARc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222005VP3165-10ZDBRc-N.O.(ノーマルオープン)
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222014VP3165-10ZTB-NNPT-N.O.(ノーマルオープン)
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222023VP3165-102DZB1-N-X81NPT-N.O.(ノーマルオープン)
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222084VP3165-105DA1-F-Q(F) G(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222093VP3165-105DA1-N-Q(N) NPT(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222109VP3165-105DA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222118VP3165-121DZA1-N-X81NPT-N.C.(ノーマルクローズ)
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222136VP3165-123TAFRc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222154VP3165-125DUA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222163VP3165-125LUA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24222179VP3165-125TB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221917VP3165-061DLA-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,300
取扱い終了
返品不可
24221926VP3165-063DSB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
33,450
取扱い終了
返品不可
24221944VP3165-063TA-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,300
取扱い終了
返品不可
24221953VP3165-064DZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,950
取扱い終了
返品不可
24221969VP3165-064DZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
33,950
取扱い終了
返品不可
24222039VP3165-103DLA1-Q(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,850
取扱い終了
返品不可
24222048VP3165-103DZB-N(N) NPT(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
33,400
取扱い終了
返品不可
24222057VP3165-103TLA1-N(N) NPT(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
34,150
取扱い終了
返品不可
24222066VP3165-104DLA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,550
取扱い終了
返品不可
24222075VP3165-104TZB(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
34,000
取扱い終了
返品不可
24222127VP3165-123DZA-F(F) G(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,400
取扱い終了
返品不可
24222145VP3165-124DZA(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
33,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする