曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213D - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232724VX213DGXBA(G) DC24
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232733VX213DZ3AXB(Z) その他特殊オプション
4,900
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232749VX213DZ3EA(Z) その他特殊オプション
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする