曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214B

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214B - SMC
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)3使用流体中真空材質(ボディ)(B) C37内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233808VX214BAXCB(A) DC24
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233817VX214BAXNBC(A) DC24
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233826VX214BBXBB(B) AC100
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233835VX214BFXBA(F) DC24
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233844VX214BUBXB(U) AC110
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233853VX214BZ1E(Z) その他特殊オプション
6,270
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233869VX214BZ2AXBC(Z) その他特殊オプション
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233878VX214BZ2EXB(Z) その他特殊オプション
7,370
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233887VX214BZ2L(Z) その他特殊オプション
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233896VX214BZ3A(Z) その他特殊オプション
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする