曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214D - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(D) C37内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233966VX214DAAXB(A) DC24
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233975VX214DBXBC(B) AC100
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233984VX214DK(K) AC200
6,380
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233993VX214DZ1C(Z) その他特殊オプション
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234009VX214DZ1GA(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234018VX214DZ1H(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234027VX214DZ2AX332A(Z) その他特殊オプション
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234036VX214DZ2CXB(Z) その他特殊オプション
7,370
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234045VX214DZ2EA(Z) その他特殊オプション
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234054VX214DZ2VA(Z) その他特殊オプション
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする