SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214E
ポート数
2
口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24234063
VX214EAXNBB
CADデータダウンロード
(A) DC24
中真空
(E) C37
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234079
VX214EGXBA
CADデータダウンロード
(G) DC24
中真空
(E) C37
¥6,820
¥
6,198
¥6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234088
VX214EGXBB
CADデータダウンロード
(G) DC24
中真空
(E) C37
¥6,820
¥
6,198
¥6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234097
VX214EKXBB
CADデータダウンロード
(K) AC200
中真空
(E) C37
¥6,820
¥
6,198
¥6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234106
VX214ET
CADデータダウンロード
(T) AC100
中真空
(E) C37
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234115
VX214EV
CADデータダウンロード
AC200
中真空用
(E)C37
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234124
VX214EZ1DAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234133
VX214EZ1GBXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234149
VX214EZ2AB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,210
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234158
VX214EZ2AXBB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234167
VX214EZ2AXCA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,480
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234176
VX214EZ2BXBA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,650
¥
6,898
¥7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234185
VX214EZ2BXBB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234194
VX214EZ2BXBC
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234203
VX214EZ2KXNBA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(E) C37
¥7,430
¥
7,198
¥7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください