SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214F
ポート数
2
口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
5
内容量
1個
全16種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
(B) AC100
(C) AC110
(F) DC24
(J) AC110
(Z) その他特殊オプション
AC200
使用流体
中真空
中真空用
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24234219
VX214FBXCC
CADデータダウンロード
(B) AC100
中真空
(F) C37
¥5,610
¥
5,598
¥6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234228
VX214FCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
中真空
(F) C37
¥5,340
¥
4,898
¥5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234237
VX214FFAXB
CADデータダウンロード
(F) DC24
中真空
(F) C37
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234246
VX214FJA
CADデータダウンロード
(J) AC110
中真空
(F) C37
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234255
VX214FV
CADデータダウンロード
AC200
中真空用
(F)C37
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234264
VX214FZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥5,340
¥
4,898
¥5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234273
VX214FZ1DAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234289
VX214FZ1DXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234298
VX214FZ1E
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥6,270
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234307
VX214FZ1EXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234316
VX214FZ1G
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234325
VX214FZ1H
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234334
VX214FZ1UXBA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234343
VX214FZ1VAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234359
VX214FZ2AXBB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥7,650
¥
6,898
¥7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24234368
VX214FZ2GB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
中真空
(F) C37
¥7,210
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください