曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254M

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254M - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(M) SUS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24255797VX254MAAXB(A) DC24
13,040
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255806VX254MAB(A) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255815VX254ME(E) AC230
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255824VX254MM(M) DC24
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255833VX254MZ2K(Z) その他特殊オプション
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255849VX254MZ2NXNB(Z) その他特殊オプション
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする