曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX264D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX264D - SMC
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体中真空材質(ボディ)(D) C37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24257303VX264DZ1U(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24257319VX264DZ2AXCA(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする