SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110G
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260164
VX3110G-01-5D1
Rc1/8
DC24
Rc
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260173
VX3110G-01F-5DZ1-B
G1/8
DC24
G
¥12,050
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260189
VX3110G-01F-5D1
G1/8
DC24
G
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260198
VX3110G-02-1GR1
Rc1/4
AC100(50/60Hz)
Rc
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260207
VX3110G-02-2GS-B
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥10,960
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260216
VX3110G-02-4GR1-B
Rc1/4
AC220(50/60Hz)
Rc
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください