SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110H
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260234
VX3110H-02-2TR1
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥12,100
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260243
VX3110H-02F-5D1
G1/4
DC24
G
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください