SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110V
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260295
VX3110V-01-7DR1
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください