SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111A
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260356
VX3111A-00-5GS1
CADデータダウンロード
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260365
VX3111A-00-5G1
CADデータダウンロード
(G) グロメット
¥6,220
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください