SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114AZ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260706
VX3114AZ-01-5DZ1-B
CADデータダウンロード
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください