SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114K
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
電磁弁オプション
(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260846
VX3114K-01-1GR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(-) Rc
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260855
VX3114K-01N-5G1
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
¥11,060
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください