曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122A

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122A - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261598VX3122A-01-5D1(01) 1/8
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261607VX3122A-02-5G1(02) 1/4
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする