SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130A
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
G1/8
G1/4
NPT1/4
Rc1/8
Rc1/4
定格電圧(V)
選択してください
AC100(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC230(50/60Hz)
DC12
DC24
ねじの種類
G
NPT
Rc
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262273
VX3130A-01-1GR1
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥6,220
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262289
VX3130A-01F-JDR1
G1/8
AC230(50/60Hz)
G
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262298
VX3130A-01F-5DL1
G1/8
DC24
G
¥8,090
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262307
VX3130A-02-3CR1
Rc1/4
AC110(50/60Hz)
Rc
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262316
VX3130A-02F-5GS1
G1/4
DC24
G
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262325
VX3130A-02F-6GS1
G1/4
DC12
G
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262334
VX3130A-02N-3CR1
NPT1/4
AC110(50/60Hz)
NPT
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください