直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224E

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224E - SMC
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体温水電磁弁オプション(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263637VX3224E-03-1GS1AC100(50/60Hz)(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263646VX3224E-03-1TL1AC100(50/60Hz)(TL) コンジットターミナル・ランプ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263655VX3224E-03-2G1AC200(50/60Hz)(G) グロメット
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする