直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225 - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263917VX3225-00-3DR1
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする