SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234M
ポート数
3
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264416
VX3234M-02-4GR1-B
CADデータダウンロード
¥16,280
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください