SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240V
ポート数
3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264678
VX3240V-02-2GR1-B
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥12,490
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264687
VX3240V-02-5D1-B
Rc1/4
DC24
Rc
¥13,530
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264696
VX3240V-03N-5D1-B
NPT3/8
DC24
NPT
¥13,530
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください