直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244V

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244V - SMC
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265439VX3244V-02N-5T1-BDC24(N) NPT(02) 1/4(T) コンジットターミナル付(B) ブラケット付
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265448VX3244V-03-1DR1AC100(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265457VX3244V-03-1TLR1AC100(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265466VX3244V-03-1TLR1-BAC100(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする