直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324D

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324D - SMC
使用流体定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266017VX3324D-02-1CRc1/4Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266026VX3324D-02-1T1(02) 1/4(-) Rc
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする