SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332G
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266744
VX3332G-02F-BDR1
-
G
G1/4
¥14,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266753
VX3332G-02F-5D1
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
(02) 1/4
¥14,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください