直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334D

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334D - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24267024VX3334D-02-1G1-B(02) 1/4
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267033VX3334D-03-1G1-B(03) 3/8
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする